Rollo de microabrasivo 272L 3M™

Número de artículo: 7100233118
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 170 Piezas
  • Pasos del pedido: 170 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100233118
EAN / GTIN 04054596836532
Número del fabricante 7100233118

Descripción

Ejecución:

Código de colores
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Soporte de película homogéneo de alta precisión
Unión de resina totalmente sintética
Fácil de usar

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Fácil de usar
Manejo sencillo

Nota:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts