Ejecución:
Color de producto: Blanco
Soporte fino, fuerte y conformable para pegar el principio del rollo al núcleo, pegar el final del rollo y cambiar el rollo de almacenamiento en la cortadora transversal, adecuado para muchos papeles y temperaturas
Longitud total: 55// 55 m// 54.86
Anchura total: 25.4 mm
Empaquetado en una bolsa de plástico hermética para mantener constante la humedad de la cinta antes de su aplicación
Descripción:
Nuestra cinta de doble cara para rotativas repulpable R3227 de 3M™ presenta elevada resistencia a cizalladura. Cinta de papel de tisú disponible en azul y blanco y suministrada con liner de papel kraft.
Característica:
Cinta de doble cara, de 76,2 µm, con soporte de tisú y excelente resistencia al calor de hasta 176,67 °C
Soporte fino, fuerte, adaptable para el inicio de bobinas, ribeteo, cierre de rollos y empalmes a máquina parada en cortadoras, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).
Empaquetado en una bolsa de plástico densa para un contenido de humedad constante del cinta adhesive antes del procesamiento// empaquetado en una bolsa de plástico densa para un contenido de humedad constante del adhesivo cinta antes del procesamiento
Nota:
Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing