3M™ Cinta de doble cara repulpable R3227, Azul, 36 mm x 55 m, 0.09 mm

Número de artículo: 7100028056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100028056
EAN / GTIN 50051131175896
Número del fabricante 7100028056

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Soporte fino, fuerte y conformable para pegar el principio del rollo al núcleo, pegar el final del rollo y cambiar el rollo de almacenamiento en la cortadora transversal, adecuado para muchos papeles y temperaturas
Longitud total: 55 m
Anchura total: 36 mm
Empaquetado en una bolsa de plástico hermética para mantener constante la humedad de la cinta antes de su aplicación

Descripción:

Nuestra cinta de doble cara para rotativas repulpable R3227 de 3M™ presenta elevada resistencia a cizalladura. Cinta de papel de tisú disponible en azul y blanco y suministrada con liner de papel kraft.

Característica:

Cinta de doble cara, de 76,2 µm, con soporte de tisú y excelente resistencia al calor de hasta 176,67 °C
Soporte fino, fuerte, adaptable para el inicio de bobinas, ribeteo, cierre de rollos y empalmes a máquina parada en cortadoras, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).
Empaquetado en una bolsa de plástico densa para un contenido de humedad constante del cinta adhesive antes del procesamiento// empaquetado en una bolsa de plástico densa para un contenido de humedad constante del adhesivo cinta antes del procesamiento

Nota:

Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing