3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361

Número de artículo: 7000047442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000047442
EAN / GTIN 50021200030173
Número del fabricante 7000047442

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Soporte de tejido de vidrio
Longitud total: 54.9 m
Anchura total: 2.5 cm
Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta +290 °C

Descripción:

Utilice la cinta de fibra de vidrio 3M™ 361 para aplicaciones que requieran gran resistencia térmica. Nuestra cinta incluye un adhesivo de silicona sensible a la presión para aplicaciones que requieran alta adhesión, larga duración, buen poder de sujeción y una retirada limpia. El soporte resistente a la abrasión resulta ideal para enmascarar como protección en operaciones de pulverización térmica.

Característica:

Proteja superficies y materiales de temperaturas intermitentes de hasta 288 °C
Se usa en la industria aeroespacial y de la automoción, en operaciones militares, para revestimiento de tejados y construcción naval y de vehículos especiales
Para empalmar tejidos, sellar paneles, enmascarar, empaquetar, sujetar y embalar arneses
Puede certificarse para cumplir con la FAR 25.853, especificación de resistencia al fuego
Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras a altas temperaturas
Elemento de filtro de longitud integral continua.

Nota:

Sellado permanente de conductos o cámaras a altas temperaturas
Empalme de tejidos y superficies texturizadas
Sellado de paneles aeroespaciales
Soporte de soldadura
Protección de arneses
Sirve para empalmar, coser y sellar el tejido de paneles