3M™ Scotchcast™ Resina nº 40. Bolsa Unipack A 90 ml (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)

Número de artículo: 7000035345
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035345
EAN / GTIN 08021684712296
Número del fabricante 7000035345
Número L L01310 2013

Descripción

Ejecución:

Brand: Scotchcast™
Sistema GMG optimizado
Proceso de mezcla visible
Buena adhesión a metal y diversos plásticos
Hidrofóbico, puede curar en agua

Descripción:

La resina 3M™ Scotchcast™ 40 es una resina de poliuretano de primera calidad de uso general de dos componentes, curable a temperatura ambiente. Se suministra en una bolsa de plástico bicomponente con una barrera extraíble en la proporción estequiométrica correcta.

Característica:

Resina aislante de alto rendimiento empaquetada en bolsa para aislamiento de cables de baja tensión y protección mecánica hasta 1 kV
Resina hidrofóbica de poliuretano
Uso rápido y limpio gracias a la boquilla integrada
Garantiza el grado más alto de aislamiento eléctrico para aplicaciones profesionales
Cumplen RoHS y REACH
Paquete de bolsa individual bicomponente
Abridor para bolsas incluido en el paquete.
Tres tamaños de bolsa diferentes disponibles

Nota:

Para el aislamiento y la protección mecánica de las conexiones de cables de baja tensión