3M™ Perfect-It™ paño de pulido de alto rendimiento, rosa, 36 cm x 32 cm, 20 unidades / caja

Número de artículo: 7000032158
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032158
EAN / GTIN 04046719247554
Número del fabricante 7000032158
Número L L51710 264

Descripción

Ejecución:

Para la cera de alto rendimiento 3M Polish Rosa
Acabado impecable y sin rayas
Longitud total: 360 mm
Anchura total: 320 mm

Descripción:

Utilice la bayeta de pulido ultrasuave 3M™ Rosa junto con el pulimento 3M Rosa para conseguir un acabado sin manchas ni opacidad y un alto brillo excepcional.

Característica:

Úsela con el pulimento 3M Rosa
Obtenga un resultado sin manchas ni opacidad.
Paño de microfibra.
Ideal para la aplicación o la limpieza posterior