3M™ Tubo HDTCW Termorretráctil manguito abierto 80 - 25 - 750

Número de artículo: 7000006639
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000006639
EAN / GTIN 54046719067256
Número del fabricante 7000006639

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Poliolefina reticulada por radiación
Longitud total: 750 mm
Sin halógenos
Adecuado para cables de baja y media tensión

Descripción:

El manguito HDCW es un manguito envolvente polimérico reticulado estabilizado térmicamente resistente a las condiciones climáticas con adhesivo termocontraíble. La superficie externa cuenta con pintura termocromática que cambia de color tras alcanzar la temperatura adecuada para la termorretracción. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Excelente protección contra los impactos mecánicos
Excelente protección contra la corrosión con cables sin daños
Para aplicaciones con 35 kV
Fabricado en poliolefina reticulada con revestimiento adhesivo
El manguito de pared gruesa es robusto y fiable
Certificado por ANSI y conforme a RoHS 2011/65/UE
Cumple con la normativa RoHS

Nota:

Para reparar las cubiertas de los cables dañados