Juego de herramientas de montaje de 59 piezas en mochila para herramientas 59

Número de artículo: 686016 59
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 59
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador ranura; Vaso de 6 caras; Ranura
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 686016 59
EAN / GTIN 4062406773199

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.

Volumen de suministro:

Pies de rey: 1 ud. n.° 410625 tam. 150
Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.° 462010 tam. 5
Llave de dos bocas: 1 ud. n.º 610950 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Juego de destornilladores acodados hexagonales largos con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627225 tam. 9 (1,5 – 10 mm)
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 630368 tam. 6 (29 piezas)
Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 660701 de cada tam. 3, 4, 7
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 0, 1, 2
Alicate universal: 1 ud. n.° 702995 tam. 180
Alicate p/bombas d/agua,bocas templ.ind.: 1 ud. n.° 706145 tam. 250
Alicate de boca redonda plana, curvado: 1 ud. n.° 713595 tam. 200
Alicate de corte diagonal: 1 ud. n.° 725245 tam. 160
Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750125 tam. 300
Llave inglesa: 1 ud. n.° 813961 tam. 200
Cúter universal: 1 ud. n.° 845039 tam. 160
LED-Linterna LED-LENSER: 1 ud. n.° 081437 tam. BLACK
Mochila para herramientas textil: 1 ud. n.° 692267 tam. 1

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos