Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica “SMART Torque WRENCH” 340 Nm

Número de artículo: 655302 340
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 340 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %
Precisión de medición ángulo de giro ±1 grados
Interfaz Interfaz Bluetooth
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 650 mm
Intervalo de par 34 Nm - 340 Nm
Intervalo de par 25,077 lbfft - 250,8 lbfft
Intervalo de par 8,851 lbfin - 3.009,3 lbfin
Resolución 0,01 Nm
Peso 1.800 g
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Display digital
Señalización de disparo acústica; háptico; háptico
Principio de disparo Motor de vibración
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,6 Ah
Tensión nominal 3,7 V
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición electrónica
QuickRelease/ función de cambio rápido no
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta Señal acústica; activadora; indicadora
Lectura conmutable Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655302 340
Número del fabricante E.516ST-340

Descripción

Ejecución:

  • Conexión a través de Bluetooth 4.0 con smartphone/tableta con alcance de más de 10 metros. Aplicación disponible a través de Android e iOS. El ajuste de los valores y el manejo se realizan exclusivamente a través de la aplicación. El proceso de atornillado se puede seguir en directo en la aplicación; después se pueden cargar valores de medición anteriores. El informe correspondiente se puede exportar como archivo .csv.
  • Medición del par de giro y del ángulo de giro.
  • Pantalla OLED con contraste elevado para una legibilidad especialmente buena. Protegido por revestimiento de goma.
  • 4 LED para una visibilidad de 360°. Las respuestas se transmiten con un sistema de semáforo escalonado.
  • La recarga tiene lugar a través de la estación de conexión.
  • Modos de funcionamiento: Frecuencia de par de giro (gráficos), par de giro rápido.
  • Emisión de señales háptica (vibración al acercarse y clic al alcanzar el objetivo), óptica (LED y pantalla) y acústica (clic).
  • Con memoria de calibración. Según el número de cargas y el intervalo temporal.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Volumen de suministro:

Incluye batería de iones de litio de 3,7 V / 2,6 Ah tipo 18650, estación de conexión con cable micro-USB, enchufe y maletín de plástico estable.