{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 340 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 graden | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 650 mm | |
Draaimomentbereik | 34 Nm - 340 Nm | |
Draaimomentbereik | 25,077 lbfft - 250,8 lbfft | |
Draaimomentbereik | 8,851 lbfin - 3.009,3 lbfin | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 1.800 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2,6 Ah | |
Nominale spanning | 3,7 V | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | akoestisch signaal; ontkoppelend; weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655302 340 | |
Nummer fabrikant | E.516ST-340 |