uvex Motion zapatos de protección S3 SRC 3XL Ancho 15 Talla 38

Número de artículo: 6496338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6496338
EAN / GTIN 4031101553986
Número del fabricante 6496338

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 38
  • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
  • Material exterior: Microante
  • Suela: Suela de poliuretano
  • Ancho: 15