GEPI 2.00-1.00UR IC528 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas para Desahogo de Interiores

Número de artículo: 6403365
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403365
EAN / GTIN 7291075158311
Número del fabricante 6403365
Número L L23940 1646

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 10 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas