Destornillador de compensación, extra largo, 10 mm

Número de artículo: 6351700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6351700
EAN / GTIN 4010886635179
Número del fabricante 6351700
Número L L60160 3814

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 2936

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 234 mm
  • Longitud de la hoja: 234 mm
  • Longitud de la hoja 2: 50 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos [mm]: 10,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no