Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502203220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502203220
EAN / GTIN 4014586387420
Número del fabricante 63502203220

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes de madera engastados para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusta, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc
  • Forma larga y ancha para grandes profundidades de inmersión y un trabajo eficaz. Contorneado para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Ancho 42 mm
  • Largo 78 mm
  • Soporte SLM
  • PU 3 uds