Hoja de sierra de diamante E-Cut

Número de artículo: 63502195010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502195010
EAN / GTIN 4014586378183
Número del fabricante 63502195010
Número L L00010 4167

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra de diamante E-Cut
  • aserrado suave con bordes de corte limpios y perfectos en materiales CFRP/GFRP sin delaminación. Especialmente indicada para huecos precisos y cortes cortos. Recubrimiento de diamante para una excelente vida útil de la herramienta. Trabajo preciso hasta en las esquinas y en los bordes. También se puede utilizar con el tope de profundidad

Característica:

  • Ancho 42 mm
  • Largo 60 mm