Broca HSS Dura 25 con adaptador Weldon de 3/4

Número de artículo: 63134390075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63134390075
EAN / GTIN 4014586614977
Número del fabricante 63134390075
Número L L00010 4148

Descripción

Descripción:

  • Broca de HSS Dura 25 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Ø de la broca 39 mm