Broca HSS Nova 25 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63134240051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63134240051
EAN / GTIN 4014586613475
Número del fabricante 63134240051
Número L L00010 2057

Descripción

Descripción:

  • Broca de núcleo HSS Nova 25 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Ø de la broca 24 mm