Broca HSS Nova 50 con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63133270052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63133270052
EAN / GTIN 4014586613857
Número del fabricante 63133270052
Número L L00010 2015

Descripción

Descripción:

  • Brocas HSS Nova 50 con adaptador QuickIN
  • Larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 27 mm