Eje flexible 30980

Número de artículo: 630980000
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
Número de artículo 630980000
EAN / GTIN 4007430423689
Número del fabricante 630980000

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el régimen de revoluciones 7.500-30.000 /min.
  • Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados
  • Para fresas, barritas de abrasivo, ruedas abrasivas de láminas, etc., con diámetro de vástago de 8 mm. Pinza de sujeción cambiable para herramientas de inserción con diámetro de vástago de 6 mm (630977000) y diámetro de vástago de 3 mm (630976000) disponible como accesorio
  • Pivote de accionamiento de 8 mm para fijar el eje flexible en la perforación de sujeción de la máquina propulsora. En caso de que la perforación de sujeción de la máquina propulsora tenga otra medida que 8 mm, se debe cambiar la pinza de sujeción de la máquina propulsora. Pinza de sujeción de 6 mm disponible como accesorio (631945000).