Brocas para martillo SDS-max SDS-max Classic / 35 x 570 mm

Número de artículo: 623131000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623131000
EAN / GTIN 4061792157149
Número del fabricante 623131000
Número L L01750 505

Descripción

Descripción:

  • Brocas SDS-max con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • 4 filos, soldados y templados al vacío para una alta vida útil
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 435 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud total: 570 mm
  • Unidad de venta: 1