Llave de doble tubo, eje hueco, hexagonal 12x13 mm

Número de artículo: 6210990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6210990
EAN / GTIN 4010886621097
Número del fabricante 6210990
Número L L60160 398

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
Con agujero para pasador No. 26 D y No. 26 RS (por favor, pida por separado)
* fuera de norma

Característica:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Profundidad de inserción 1: 9,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 9,5 mm
  • Anchura total [mm]: 19 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Material: C35
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12 x 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios