GRIP 5005Y IC08 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Interior, Exterior y Frontal

Número de artículo: 6200087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6200087
EAN / GTIN 7291075028454
Número del fabricante 6200087
Número L L23940 1422

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 21.7 mm
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas