Un destornillador eléctrico de 1/2″ de largo hexagonal de 19 mm.

Número de artículo: 6164000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6164000
EAN / GTIN 4010886616406
Número del fabricante 6164000
Número L L60160 2225

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 82,0 mm
  • Inserto Ø 1: 29,0 mm
  • Ø de inserción 2: 30,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 17,0 mm
  • Longitud total [mm]: 82 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios