W 18 L BL 9-115 Amoladora angular de batería

Número de artículo: 602373850
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602373850
EAN / GTIN 4061792230385
Número del fabricante 602373850

Descripción

Descripción:

  • Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
  • Diseño delgado para un trabajo sin fatiga
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 2.2 kg
  • Peso sin batería: 1.5 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 183 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 10000 /min
  • Profundidad máx. de corte: 27 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Ø del disco: 115 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios