08UIRL 11 UN IC228 Plaquitas para Roscado Interior, Perfil Total, Roscas Americanas UN (UN, UNC, UNF, UNEF) para Mecanizado General

Número de artículo: 5996085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5996085
EAN / GTIN 7291075060720
Número del fabricante 5996085
Número L L23960 1098

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas