Calibrador a vernier de ABS, interno, 10-200 mm, Digimatic, IP67, rollo

Número de artículo: 573-642-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 67
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573-642-20
EAN / GTIN 4946368726915
Número del fabricante 573-642-20
Número L L40010 11988

Descripción

Descripción:

Los calibradores con superficies de medición de borde de corte le ofrecen las siguientes ventajas: Para mediciones internas en lugares de difícil acceso Superficies de medición largas y estrechas

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 10,1 - 200
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal