Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 200 mm, horizontal, preajustada

Número de artículo: 572-462
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572-462
EAN / GTIN 4946368373560
Número del fabricante 572-462
Número L L40010 1684

Descripción

Descripción:

Esta pinza incorporada con escala capacitiva ABSOLUTA le ofrece las siguientes ventajas: El punto cero se establece una vez y se guarda como punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 0 - 200
Precisión: 0,03 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: una batería