FFQ4 SOMT 120516T IC808 Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte para Alto Avance

Número de artículo: 5668936
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILL4FEED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668936
EAN / GTIN 7291075364262
Número del fabricante 5668936
Número L L23970 67

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos