H600 WXCU 040310HP IC330 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

Número de artículo: 5606382
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FEEDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606382
EAN / GTIN 7291075237054
Número del fabricante 5606382
Número L L23970 37

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 4.13 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.96 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4.13 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.68 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos