Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Muela abrasiva de desbaste CUBITRON™ II CUT AND GRIND 125X4 mm

Número de artículo: 560452 125X4
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30; 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma recto
Anchura del disco de corte 4,2 mm
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 12,6 mm - 21 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados; 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 560452 125X4
Número del fabricante 7100017402

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de desbaste con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™II para INOX y acero. Capacidad de rectificado muy elevada y buena durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.

Aplicación:

Adecuado para el rectificado por abrasión y para trabajos de tronzado pesados.

Especificación:

A36S-BF.