ICP 192 IC908 Puntas de Taladrar para Aceros Aleados y al Carbono (Materiales del Grupo ISO P)

Número de artículo: 5508606
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5508606
EAN / GTIN 7291075248661
Número del fabricante 5508606
Número L L24050 2467

Descripción

Aprašymas:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Požymis:

  • Cutting Diameter (DC) 19.2 mm
  • Functional Length (LF) 8.08 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Insert Thickness (S) 11 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.92 mm