Dispositivo de desgarro y medición de altura Nonius, 0-18 ″

Número de artículo: 514-105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 514-105
EAN / GTIN 4946368096261
Número del fabricante 514-105
Número L L40010 9278

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición de altura mecánico le ofrece las siguientes ventajas: Lectura precisa y rápida gracias a la escala y al nonio cromados satinados. Escama endurecida y rectificada. Trazador acodado y con punta de carburo.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 18
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Ajuste fino: 4 mm/0,16″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Ajuste de la escala: 0,6″.
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte de aguja de trazar y tapa