Palanca del palpador, horiz. 20 ° inclinado, 0.016 ″, 0.0001 ″, eje 4 / 9.52 mm, soporte

Número de artículo: 513-443-10T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-443-10T
EAN / GTIN 4946368676388
Número del fabricante 513-443-10T

Descripción

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,0002″.
Graduación: 0,002
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En una caja con vástago de sujeción de ⌀3/8″ y 0,157″, palpador de ⌀0,039″/0,079″/0,118″, abrazadera giratoria y varilla de montaje.