Plataforma de trabajo rígida R13 con barandilla 4 peldaños

Número de artículo: 51037
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51037
EAN / GTIN 4031405510371
Número del fabricante 051037
Número L L90110 34

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • Pasos de 220 mm de profundidad hechos de chapa de aluminio perforada con resistencia al deslizamiento certificada R 13
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Mayor seguridad gracias a la barandilla de un lado (altura: 600 mm). Esto se suministra libremente y se puede atornillar fácilmente (agujeros de perforación a la derecha como estándar)
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Ancho del área base: 790 mm
  • Longitud del área base: 1140 mm
  • Altura: 1380 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 800 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa perforada de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos