Calibrador de esfera, 0-300 mm, 0,02 mm, 2 mm / rev, métrico

Número de artículo: 505-745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 505-745
EAN / GTIN 4946368688725
Número del fabricante 505-745
Número L L40010 10480

Descripción

Descripción:

Esta pinza permite mediciones confiables y le ofrece las siguientes ventajas: Movimientos suaves y protección de alto impacto Esfera amarilla fácilmente legible con dígitos grandes

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0 - 300 mm
Graduación: 0,02 mm 2 mm/rev.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja