Portapuntas magnético 1/4″ HEX 152 mm SHOCKWAVE

Número de artículo: 4932471822
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471822
EAN / GTIN 4058546297213
Número del fabricante 4932471822
Número L L00800 719

Descripción

Descripción:

  • Una aleación de acero con fórmula especial MILWAUKEE® y un tratamiento especial de calor para una dureza y flexibilidad máxima
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Absorbe hasta 3x más torsión, para más resistencia al impacto
  • Soporte magnético de alta fuerza, para sujetar firmemente las puntas
  • Anclaje universal de 1/4˝ Hexagonal (DIN 3126 - E 6.3)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Porta-puntas magnético 152 mm - serie larga