Hoja de sierra circular 184/15, madera de 87 mm

Número de artículo: 4932471378
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
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471378
EAN / GTIN 4058546290061
Número del fabricante 4932471378

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas
  • *Diente Thin Kerf: Diseñados para rendir más en sin cable, gracias a su poco espesor de diente
  • *Todo tipo de maderas: blanda/dura, contrachapado, aglomerado, laminado, melamina, MDF
  • **Gama estándar de discos sin recubrimiento PTFE

Característica:

  • Número de dientes: 24
  • Diámetro del agujero [mm]: 5/8″
  • Diámetro de la hoja de sierra: 184
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB P W 184 x 5/8 x 1,6 x 24ATB
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 184
  • Número de dientes: 24