Cincel plano SDS+ 180X14 mm, estrecho

Número de artículo: 4932451732
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932451732
EAN / GTIN 4002395276820
Número del fabricante 4932451732
Número L L00800 1807

Descripción

Descripción:

  • Cinceles finos para martillos Sin cable
  • Punta afilada con el doble de longitud comparada con los punteros estándar para una mayor duración
  • Mismo diámetro que el anclaje SDS-Plus (10mm) optimizado para trabajar con máquinas de hasta 5J
  • Fácil de utilizar en posiciones incómodas y en espacios reducidos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Plano fino 180 mm - 1 ud