Caja de sierra de corona bi-Metal snp

Número de artículo: 4932430327
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430327
EAN / GTIN 4002395379880
Número del fabricante 4932430327
Número L L00800 3752

Descripción

Descripción:

  • Diseño de última tecnología para una máxima productividad
  • Diseño de los dientes - El diseño variable de 4⁄6 dientes por pulgada con un ángulo positivo de 10° ofrece las siguientes ventajas: Corte más rápido y agresivo
  • Disipación mejorada del calor durante el corte garantiza que los dientes permanezcan afilados más tiempo
  • Gargantas más profundas y curvadas, permiten una mejor evacuación y previenen la obturación y sobrecalentamiento
  • El ángulo con forma especial de los dientes tiende a engancharse menos en materiales finos
  • Los dientes están dispuestos de forma alterna/lateral para minimizar los atascos y el rozamiento
  • Requiere menos presión de alimentación – Se consigue gracias a la combinación de la geometría agresiva de los dientes y la buena evacuación del residuo, que permite aplicar menos fuerza durante el taladrado
  • Material de los dientes - El acero rápido premium tipo Matrix II, se utiliza en la zona dentada de la sierra de corona
  • El acero Matrix II contiene un 8% de cobalto, lo que permite que el diente mantenga la dureza original, incluso con altas temperaturas cuando se trabaja en metal
  • Construcción bimetálica – Dientes de acero rápido soldados por láser en un cuerpo de aleación de acero
  • Los dientes se templan después al vacío hasta alcanzar una dureza de 65HRC, a una temperatura de 600C, para lograr la máxima durabilidad
  • Debido a la alta resistencia al desgaste del acero Matrix II, estas sierras de corona son ideales para trabajos difíciles en acero inoxidable y aceros resistentes a los ácidos, así como materiales más blandos como la madera
  • Cuerpo de la corona - El cuerpo de acero tiene un grosor de 1,27mm y es rígido para conservar su forma, pero también tiene cierta elasticidad
  • Profundidad de corte efectiva de 41mm
  • Diseño del soporte - Los soportes traseros están construidas con acero grueso, por lo que las coronas no variarán con el tiempo
  • Estas placas añaden resistencia y rigidez para reducir al mínimo las vibraciones
  • Cuatro orificios de fijación para un posicionamiento más fácil del husillo
  • Las placas posteriores son perfectamente redondas para obtener una buena concentricidad, un factor especialmente importante para las coronas de sierra de mayor diámetro
  • Las ranuras diagonales ayudan a retirar los restos de material
  • Aplicaciones - Las técnicas de fabricación de alta calidad garantizan una gran precisión de giro, por lo que estas coronas son adecuadas para usar tanto con taladros manuales como de columna (sólo avance manual)
  • La gama de coronas de alta calidad es la solución perfecta para cortar todos los tipos de materiales: – Acero con una resistencia de hasta 1000N/mm² – Acero inoxidable y acero resistente al ácido – Metales no férricos – Fundición – Aluminio – Madera – Tableros de fibras de madera de media densidad (MDF) – Cartón yeso – Materiales tipo Sandwich – PVC

Característica:

  • Suministrado: Maletín de plástico
  • Contenido: Adaptador con broca de centrar para sierras de corona ⌀ 14 - 30 mm (nº art. 49567010). Adaptador con broca centradora para sierras de corona ⌀ 32 - 152 mm (nº art. 49569100). 2 x broca central, llave hexagonal de 1/8˝ (art.-no. 49960060).
  • Variante del producto: Hole Dozer Sierra de agujeros BMC - 1 ud