Broca serpentina 30X460 mm madera

Número de artículo: 4932373373
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373373
EAN / GTIN 4002395348589
Número del fabricante 4932373373
Número L L00800 2437

Descripción

Descripción:

  • Para perforar intensivamente con precisión en maderas duras o blandas, en vigas de gran sección, viguetas, tarima, aglomerado y contrachapado
  • Espiral tipo Lewis diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Con anclaje hexagonal para una fijación, transmisión de rotación y torsión segura

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 385
  • Diámetro del vaso: 11
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: AD 30 x 460 - 1 ud
  • Varilla: 11 mm Hex
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R