{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Intervalo de medida nominal | 1 mm - 2 mm | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Altura de paso | 0,01 mm | |
Dureza | 60 ± 2 HRC | |
Material | Acero calibre | |
Número de espigas de verificación | 101 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Espiga de verificación |
Número de artículo | 483820 1-2 | |
EAN / GTIN | 2050001048561 |