Broca serpentina especial corta 22X153 mm

Número de artículo: 48130873
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48130873
EAN / GTIN 045242091638
Número del fabricante 48130873
Número L L00800 2778

Descripción

Descripción:

  • Diseño especial que nos permite acceder a lugares de difícil acceso o no accesible con la serie larga

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 100
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DAI 22 x 153 - 1 ud
  • Fijación del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex