NPMX 080308R-G IC8355 Plaquita para Cabezas de Taladrar DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Número de artículo: 4811716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4811716
EAN / GTIN 7291075447934
Número del fabricante 4811716
Número L L24250 3

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.36 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8.36 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos