LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 12MM

Número de artículo: 467BF.12
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467BF.12
EAN / GTIN 3662424065170
Número del fabricante 467BF.12
Número L L60130 10442

Descripción

Descripción:

  • Llave anular de carraca con cabeza articulada: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro 5° (6° para los tamaños de llave 8 y 9 mm)
  • Cabeza anular que se puede girar 180°
  • Cabeza de la llave biselada 15°
  • Dimensiones métricas: 8 a 19 mm
  • Diseño: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 23
  • C [mm]: 10,7
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 4
  • L [mm]: 148
  • [kg]: 0,074