Punzón de 40 mm.

Número de artículo: 4620040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4620040
EAN / GTIN 4017981570404
Número del fabricante 4620040

Descripción

Descripción:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada

Característica:

  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 65 mm
  • Altura total [mm]: 53 mm
  • Longitud total [mm]: 214 mm
  • Diámetro del agujero [mm]: 1.9/16 ″
  • Diámetro del agujero [mm]: 40 mm
  • Superficie: lacado
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos