MULTI CLAMP C6 Soporte Rotativo para Conos CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561418
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561418
EAN / GTIN 7291075263466
Número del fabricante 4561418
Número L L24000 462

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Connection Size (CSI) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 95 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 72 mm
  • Connection Size (CSI) 63
  • Standard del mango C6
  • Ancho del mango (B) 104 mm