BHEI MB80-80-104 Cabeza de mandrinar fina para el sistema de mandrinar MB .0004″ de ajuste directo del dia. Ajuste y .00008″ por una escala Vernier

Número de artículo: 4560123
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560123
EAN / GTIN 7291075279313
Número del fabricante 4560123
Número L L23900 415

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.15″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 7.874″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.236″ ,Longitud funcional (LF) 4.094″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3.15″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 7.874″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.236″
  • Longitud funcional (LF): 4.094″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 5000 rpm

Productos adecuados

Accesorios