IHSR 50-68-12 Cartuchos de Desbaste para Cabezas de Mandrinar Combinadas con Posicionamiento Opuesto de Filos de Corte Axiales/Radiales

Número de artículo: 4551002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4551002
EAN / GTIN 7291075141122
Número del fabricante 4551002
Número L L23900 366

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 68 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 50 mm

Característica:

  • áximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 68 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 50 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 1204...

Productos adecuados

Plaquitas reversibles