ST 20X200 SRK 8 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505054
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505054
EAN / GTIN 7291075200645
Número del fabricante 4505054
Número L L24120 77

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 43.3 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 43.3 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm