DIN2080 50 MT1 DRW Cono DIN 2080 A Tapered Mangos con Reductor Morse DIN 6364 - Fijación por Tornillo

Número de artículo: 4503567
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503567
EAN / GTIN 7291075132588
Número del fabricante 4503567
Número L L24120 300

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 44.8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 44.8 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios